CEMBRE - Placa cuadro MG-VRT-RH 48811GY 50x100mm gris

Cembre S.L.U
CopiarCopiar
CEMBRE - Placa cuadro MG-VRT-RH 48811GY 50x100mm gris

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

48811GY

Ref.Sonepar

912996

EAN

8499213438373

Placas cuadro ribeteadas,\r\n\tpersonalizadas Forma geométrica rectangulares, ángulos rectos Material PVC rígido Libre de Silicio sí Clase UL94 V0 Rango térmico Min -30 °C Rango térmico Max 60 °C Temperatura de aplicación Min 10 °C Temperatura de aplicación Max 40 °C Ribeteada sí.

Un producto de CEMBRE

Descubra la serie CEMBRE