CEMBRE - Placa marcacable MG-ETF 54293-HF 15x95mm blanco - 54293-HF
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - no
Texto - Sin inscripción
Color - Blanco
Transparente - no
Magnético - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
54293-HF
Ref.Sonepar
853674
EAN
8499212520222
Auto adhesivo:
no
Texto:
Sin inscripción
Color:
Blanco
Transparente:
no
Magnético:
no
Longitud:
95 mm
Anchura:
0.5 mm
Altura:
15 mm
Placas para cables pretroqueladas, sin tubos, utilizando los enganches\r\n\tlibre halógenos Material Policarbonato Clase UL94 V0 Sin Halógenos sí Libre de Silicio sí Rango térmico Min -40 °C Rango térmico Max 130 °C.
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


