CEMBRE - PLACA MARCACABLE MG-SPM-09 8X20 BLANCA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - no
Texto - Sin inscripción
Color - Blanco
Transparente - no
Magnético - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
32895
Ref.Sonepar
1112789
EAN
8499216223730
Auto adhesivo:
no
Texto:
Sin inscripción
Color:
Blanco
Transparente:
no
Magnético:
no
Longitud:
20 mm
Anchura:
0.5 mm
Altura:
9 mm
Placa marcacable MG-SPM-09 fabricada a partir de policarbonato libre de halógenos autoextinguible clase V0 (UL94) con un rango térmico de -40°C a 130°C. Esta placa dispone de enganches inferiores y están diseñadas para introducirse en los espacios reservados para el marca de conectores u otros componentes. Se presenta con unas medidas de 8x20mm y 12 placas en cada lámina.
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


