CEMBRE - Placa marcacable sin tubo MG-TDMO-02 40440 4x12mm amarillo - 40440
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - no
Texto - Sin inscripción
Color - Amarillo
Transparente - no
Magnético - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
40440
Ref.Sonepar
319596
EAN
8016692606965
Auto adhesivo:
no
Texto:
Sin inscripción
Color:
Amarillo
Transparente:
no
Magnético:
no
Longitud:
12 mm
Anchura:
4 mm
Placa MG2-TDMO-02 en color amarillo fabricada a partir de policarbonato autoextinguible clase V0 (UL 94), libre de halógenos y dotada tanto con una alta resistencia mecánica como con estabilidad dimensional. A diferencia de otros modelos, esta placa de inserción directa no necesita de tubos transparentes pues se puede utilizar directamente introduciendo el cable. Se presenta con un diámetro exterior del conductor de 2,9-3,5mm, una sección del conductor de 1,5-2,5mm², unas medidas de 4x12mm y 40 tarjetas en cada lámina.
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


