CEMBRE - Placa marcacable sin tubo MG-TDMO-02 40490 4x12mm blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Auto adhesivo - no
Texto - Sin inscripción
Color - Blanco
Transparente - no
Packaging
640 Unid.
Huella de carbono del producto
0,03 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
40490
Ref.Sonepar
267301
EAN
8016692606910
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Auto adhesivo:
no
Texto:
Sin inscripción
Color:
Blanco
Transparente:
no
Magnético:
no
Longitud:
12 mm
Anchura:
4 mm
Altura:
4 mm
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


