CEMBRE - Placa marcacable sin tubo MG-TDMO-03 40591 4x16mm blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - no
Texto - Sin inscripción
Color - Blanco
Transparente - no
Magnético - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
40591
Ref.Sonepar
273277
EAN
9999903497189
Auto adhesivo:
no
Texto:
Sin inscripción
Color:
Blanco
Transparente:
no
Magnético:
no
Longitud:
16 mm
Anchura:
4 mm
Placa MG2-TDMO-03 en color blanco fabricada a partir de policarbonato autoextinguible clase V0 (UL 94), libre de halógenos y dotada tanto con una alta resistencia mecánica como con estabilidad dimensional. A diferencia de otros modelos, esta placa de inserción directa no necesita de tubos transparentes pues se puede utilizar directamente introduciendo el cable. Se presenta con un diámetro exterior del conductor de 4-4,6mm, una sección del conductor de 4-6mm², unas medidas de 4x16mm y 40 tarjetas en cada lámina.
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


