CEMBRE - Placa marcacable TPM-ROLL 44093B 4x20mm blanco - 44093B
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - no
Texto - Sin inscripción
Color - Blanco
Transparente - no
Magnético - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
44093B
Ref.Sonepar
845230
EAN
8499212294314
Auto adhesivo:
no
Texto:
Sin inscripción
Color:
Blanco
Transparente:
no
Magnético:
no
Longitud:
20 mm
Anchura:
4 mm
Altura:
0.5 mm
Etiquetas para cable pretroqueladas Rango térmico Min -30 °C Rango térmico Max 80 °C Clase UL94 V0 Material PVC rígido Pretroqueladas sí.
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


