CEMBRE - Placa MG-17.5-A 990822NGY 15x35mm para componentes modulares gris - 990822NGY
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - sí
Texto - Sin inscripción
Color - Amarillo
Transparente - no
Magnético - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
990822NGY
Ref.Sonepar
812984
EAN
8499211715513
Auto adhesivo:
sí
Texto:
Sin inscripción
Color:
Amarillo
Transparente:
no
Magnético:
no
Longitud:
35 mm
Anchura:
0.3 mm
Altura:
15 mm
Placas autocollantes para componentes modulares Forma geométrica rectangulares, ángulos rectos Pretroqueladas sí Temperatura de aplicación Min 10 °C Temperatura de aplicación Max 40 °C Material PVC rígido Clase UL94 V0 Libre de Silicio sí Adhesivo sí Rango térmico Min -30 °C Rango térmico Max 60 °C.
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


