CEMBRE - Placa MG-17.5-R 990766N 15x35mm para componentes modulares blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Auto adhesivo - no
Texto - Sin inscripción
Color - Blanco
Transparente - no
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,03 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
990766N
Ref.Sonepar
850247
EAN
8499212413807
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Auto adhesivo:
no
Texto:
Sin inscripción
Color:
Blanco
Transparente:
no
Magnético:
no
Longitud:
35 mm
Anchura:
0.3 mm
Altura:
15 mm
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


