CEMBRE - Placa MG-17.5-R 990768N 15x17.5mm para componentes modulares blanco - 990768N
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - no
Texto - Sin inscripción
Color - Blanco
Transparente - no
Magnético - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
990768N
Ref.Sonepar
850246
EAN
8499212413463
Auto adhesivo:
no
Texto:
Sin inscripción
Color:
Blanco
Transparente:
no
Magnético:
no
Longitud:
17 mm
Anchura:
0.3 mm
Altura:
15 mm
Placas para componentes modulares Forma geométrica rectangulares, ángulos rectos Pretroqueladas sí Temperatura de aplicación Min 10 °C Temperatura de aplicación Max 40 °C Material PVC rígido Clase UL94 V0 Libre de Silicio sí Rango térmico Min -30 °C Rango térmico Max 60 °C.
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


