CEMBRE - Placa MG-17.5-R 990862N 15x17,5mm para componentes modulares negro
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - no
Texto - Sin inscripción
Color - Negro
Transparente - no
Magnético - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
990862N
Ref.Sonepar
850252
EAN
8499212414040
Auto adhesivo:
no
Texto:
Sin inscripción
Color:
Negro
Transparente:
no
Magnético:
no
Longitud:
17.5 mm
Anchura:
0.3 mm
Placas para componentes modulares Forma geométrica rectangulares, ángulos rectos Pretroqueladas sí Temperatura de aplicación Min 10 °C Temperatura de aplicación Max 40 °C Material PVC rígido Clase UL94 V0 Libre de Silicio sí Rango térmico Min -30 °C Rango térmico Max 60 °C.
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


