CEMBRE - Placa MG-17.5-R 990950 37.5x17.5mm para componentes modulares blanco - 990950
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - no
Texto - Sin inscripción
Color - Blanco
Transparente - no
Magnético - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
990950
Ref.Sonepar
699425
EAN
8499210073904
Auto adhesivo:
no
Texto:
Sin inscripción
Color:
Blanco
Transparente:
no
Magnético:
no
Longitud:
37.5 mm
Anchura:
0.3 mm
Altura:
17.5 mm
Placa MG-17.5-R para componentes modulares elaborada a partir de PVC rígido autoextinguible clase V0 (UL94) con un rango térmico de -30°C a 60°C y una temperatura de aplicación que abarca desde los 10°C hasta los 40°C. Esta placa está diseñada para marcar componentes modulares. Se presenta con 1 columna, unas medidas de 37,5x17,5mm, en color blanco y con 18 placas en cada lámina.
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


