CEMBRE - Placa MG-17.5-R 990952 37.5x17.5mm para componentes modulares rojo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Auto adhesivo - no
Texto - Sin inscripción
Color - Rojo
Transparente - no
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,03 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
990952
Ref.Sonepar
842783
EAN
8499212200414
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Auto adhesivo:
no
Texto:
Sin inscripción
Color:
Rojo
Transparente:
no
Magnético:
no
Longitud:
37.5 mm
Anchura:
0.3 mm
Altura:
17.5 mm
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


