CEMBRE - Placa MG-DOG 48204 25x50mm para componentes blanco

Cembre S.L.U
CopiarCopiar
CEMBRE - Placa MG-DOG 48204 25x50mm para componentes blanco

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Auto adhesivo - no

  • Texto - Sin inscripción

  • Color - Blanco

  • Transparente - no

  • Magnético - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

48204

Ref.Sonepar

459993

EAN

8016692495705

Auto adhesivo:

no

Texto:

Sin inscripción

Color:

Blanco

Transparente:

no

Magnético:

no

Etiqueta MG-DOG fabricada a partir de PVC rígido autoextinguible clase V0 (UL 94) con un rango térmico que abarca desde los -30°C hasta los 60°C. Esta etiqueta está diseñada para usarse en equipos incompatibles con otras referencias, en válvulas o conexiones hidráulicas. Se presenta con unas medidas de 25x50mm, en color blanco, agujeros de 5mm de diámetro, una anchura de 4,8mm como máximo y 8 placas en cada lámina.

Un producto de CEMBRE

Descubra la serie CEMBRE