CEMBRE - Placa MG-DOG 48320 circular 35mm para componentes rojo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - no
Texto - Sin inscripción
Color - Rojo
Transparente - no
Magnético - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
48320
Ref.Sonepar
842863
EAN
8499212202241
Auto adhesivo:
no
Texto:
Sin inscripción
Color:
Rojo
Transparente:
no
Magnético:
no
Etiqueta MG-DOG fabricada a partir de PVC rígido autoextinguible clase V0 (UL 94) con un rango térmico que abarca desde los -30°C hasta los 60°C. Esta etiqueta está diseñada para usarse en equipos incompatibles con otras referencias, en válvulas o conexiones hidráulicas. Se presenta con unas medidas de 35mm de diámetro, en color rojo, agujeros de 4mm de diámetro, una anchura de 3,6mm como máximo y 6 placas en cada lámina.
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


