CEMBRE - Placa MG-PLC 71048-HF 12,7x31mm para PLC simple amarilla
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - no
Texto - Sin inscripción
Color - Amarillo
Transparente - no
Magnético - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
71048-HF
Ref.Sonepar
901137
EAN
8499213262930
Auto adhesivo:
no
Texto:
Sin inscripción
Color:
Amarillo
Transparente:
no
Magnético:
no
Longitud:
31 mm
Anchura:
0.3 mm
Altura:
12.7 mm
Placa MG-PLC 71048-HF 12,7x31mm para PLC simple amarilla. Electricidad. Hilos y cables. Sistema de identificación de cables
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


