CEMBRE - Placa MG-TAP 47006-HF 8.2x27mm para cables y componentes gris metálico - 47006-HF
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - no
Texto - Sin inscripción
Color - Otros
Transparente - no
Magnético - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
47006-HF
Ref.Sonepar
659700
EAN
8016692561189
Auto adhesivo:
no
Texto:
Sin inscripción
Color:
Otros
Transparente:
no
Magnético:
no
Longitud:
27 mm
Anchura:
0.5 mm
Altura:
8.2 mm
Placas para cables y componentes 15mm pretroqueladas, libre halógenos Forma geométrica rectangulares, ángulos rectos Material Policarbonato Sin Halógenos sí Libre de Silicio sí Clase UL94 V0 Rango térmico Min -40 °C Rango térmico Max 130 °C.
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


