CEMBRE - Placa MG-TAP 47007-HF 18x27mm para cables y componentes gris metálico
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Auto adhesivo - no
Texto - Sin inscripción
Color - Otros
Transparente - no
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,03 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
47007-HF
Ref.Sonepar
856747
EAN
8499212572955
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Auto adhesivo:
no
Texto:
Sin inscripción
Color:
Otros
Transparente:
no
Magnético:
no
Longitud:
27 mm
Anchura:
0.5 mm
Altura:
18 mm
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


