CEMBRE - Placa MG-TAP 47090N 15x17mm para cables y componentes blanco - 47090N
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - no
Texto - Sin inscripción
Color - Blanco
Magnético - no
Longitud - 17 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
47090N
Ref.Sonepar
291938
EAN
8016692537900
Auto adhesivo:
no
Texto:
Sin inscripción
Color:
Blanco
Magnético:
no
Longitud:
17 mm
Anchura:
0.5 mm
Altura:
15 mm
Placas para cables y componentes 15mm pretroqueladas Material PVC rígido Clase UL94 V0 Rango térmico Min -30 °C Rango térmico Max 60 °C Libre de Silicio sí Pretroqueladas sí.


