CEMBRE - Placa MG-TAP 47093 15x67mm para cables y componentes blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Auto adhesivo - no
Texto - Sin inscripción
Color - Blanco
Transparente - no
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,03 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
47093
Ref.Sonepar
886016
EAN
8499213045137
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Auto adhesivo:
no
Texto:
Sin inscripción
Color:
Blanco
Transparente:
no
Magnético:
no
Longitud:
67 mm
Anchura:
0.5 mm
Altura:
15 mm
\r\n Las placas MG-TAP son los artículos más versátiles: identifican cables, cubiertas, interruptores, maquinaria, componentes...
\r\n\r\n Consúltenos sobre la disponibilidad de otros colores.
\r\n\r\n Resistencia UV puede variar entre los colores.
\r\n\r\n Los colores blanco PVC10050WH y amarillo PVC10050YE sono certificados UL.
\r\nUn producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


