CEMBRE - Placa MG-TAP 47704gris 17,5x27mm para cables y componentes gris - 47704GY
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - no
Texto - Sin inscripción
Color - Gris
Transparente - no
Magnético - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
47704GY
Ref.Sonepar
806722
EAN
8499211630878
Auto adhesivo:
no
Texto:
Sin inscripción
Color:
Gris
Transparente:
no
Magnético:
no
Longitud:
27 mm
Anchura:
0.5 mm
Altura:
17.5 mm
Placas para cables y componentes 15mm pretroqueladas Material PVC rígido Clase UL94 V0 Rango térmico Min -30 °C Rango térmico Max 60 °C Libre de Silicio sí Pretroqueladas sí.
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


