CEMBRE - Placa MG-TAP 47705-HF 15x27,7mm para cables y componentes gris metálico
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Auto adhesivo - no
Texto - Sin inscripción
Color - Otros
Transparente - no
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,03 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
47705-HF
Ref.Sonepar
856746
EAN
8499212572924
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Auto adhesivo:
no
Texto:
Sin inscripción
Color:
Otros
Transparente:
no
Magnético:
no
Longitud:
27.7 mm
Anchura:
0.5 mm
Altura:
15 mm
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


