CEMBRE - Placa MG-TAP-CCS 990510N 15x27mm transparente
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Auto adhesivo - no
Texto - Sin inscripción
Color - Otros
Transparente - sí
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,03 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
990510N
Ref.Sonepar
377328
EAN
8016692849034
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Auto adhesivo:
no
Texto:
Sin inscripción
Color:
Otros
Transparente:
sí
Magnético:
no
Longitud:
27 mm
Anchura:
0.3 mm
Altura:
15 mm
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


