CEMBRE - Placa MG-TAPW 49040N 9x20mm para cables y componentes amarillo - 49040N
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - sí
Texto - Sin inscripción
Color - Amarillo
Transparente - no
Magnético - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
49040N
Ref.Sonepar
459997
EAN
Auto adhesivo:
sí
Texto:
Sin inscripción
Color:
Amarillo
Transparente:
no
Magnético:
no
Longitud:
20 mm
Anchura:
0.5 mm
Altura:
9 mm
Placas para cables y componentes 9mm pretroqueladas Forma geométrica rectangulares, ángulos rectos Material PVC rígido Clase UL94 V0 Libre de Silicio sí Pretroqueladas sí Rango térmico Min -30 °C Rango térmico Max 60 °C.
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


