CEMBRE - Placa MG-TAR 45396 6,3x30mm para cables y componentes blanco - 45396
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - no
Texto - Sin inscripción
Color - Blanco
Transparente - no
Magnético - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
45396
Ref.Sonepar
377234
EAN
8016692779263
Auto adhesivo:
no
Texto:
Sin inscripción
Color:
Blanco
Transparente:
no
Magnético:
no
Longitud:
30 mm
Anchura:
6.3 mm
Placa MG-TAR fabricada a partir de PVC rígido autoextinguible clase V0 (UL94) con un rango térmico que abarca desde los -30°C hasta los 60°C. Esta placa está diseñada para acoplarse con la mayoría de cables y componentes dentro de un panel eléctrico. Se presenta con unas medidas de 6,3x30mm, en color blanco y 45 placas en cada lámina.
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


