CEMBRE - Placa para manguera ETF-ROLL 44142-HF 13x57mm amarilla
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - no
Texto - Sin inscripción
Color - Amarillo
Transparente - no
Magnético - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
44142-HF
Ref.Sonepar
588762
EAN
Auto adhesivo:
no
Texto:
Sin inscripción
Color:
Amarillo
Transparente:
no
Magnético:
no
Longitud:
57 mm
Anchura:
0.3 mm
Cable y etiquetas para conductos precortadas, marcadores de una pieza, sobre brida Forma geométrica rectangulares, ángulos redondeados Clase UL94 V0 Material Policarbonato Sin Halógenos sí Rango térmico Min -40 °C Rango térmico Max 130 °C.
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


