CEMBRE - Placa para manguera ETF-ROLL-TPU 44340 10x60mm amarillo - 44340
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - no
Texto - Sin inscripción
Color - Amarillo
Transparente - no
Magnético - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
44340
Ref.Sonepar
902060
EAN
8499213275930
Auto adhesivo:
no
Texto:
Sin inscripción
Color:
Amarillo
Transparente:
no
Magnético:
no
Longitud:
60 mm
Anchura:
0.3 mm
Altura:
10 mm
Placa ETF-ROLL-TPU en color amarillo fabricada a partir de TPU poliuretano ignífugo y autoextinguible clase V0 (UL 94) con un rango térmico que abarca desde los -25°C hasta los 80°C. Se presenta con unas medidas de 10x60mm y un área de escritura de 8x40mm.
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


