CEMBRE - Placa para manguera ETF-ROLL-TPU 44360L 10x60mm azul
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
44360L
Ref.Sonepar
1134385
EAN
8499216563461
Cable y etiquetas para conductos precortadas, marcadores de una pieza, sobre brida Forma geométrica rectangulares, ángulos redondeados Clase UL94 V0 Material Termoplástico-Poliéster-Poliuretano Sin Halógenos sí Rango térmico Min -25 °C Rango térmico Max 80 °C.
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE