CEMBRE - Placa para manguera MG-ETF 64102-SBS 13x57mm negro - 64102-SBS
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Auto adhesivo - no
Texto - Sin inscripción
Color - Negro
Transparente - no
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,04 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
64102-SBS
Ref.Sonepar
806693
EAN
8499211630342
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Auto adhesivo:
no
Texto:
Sin inscripción
Color:
Negro
Transparente:
no
Magnético:
no
Longitud:
0.5 mm
Anchura:
57 mm
Altura:
13 mm
Las etiquetas MG-ETF-SBS se utilizan para marcar cables de gran diámetro, mangueras, tubos y conductores.
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


