CEMBRE - Placa para manguera MG-ETF 64141-SBS 20x27mm amarilla
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - no
Texto - Sin inscripción
Color - Amarillo
Transparente - no
Magnético - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
64141-SBS
Ref.Sonepar
884945
EAN
8499213029533
Auto adhesivo:
no
Texto:
Sin inscripción
Color:
Amarillo
Transparente:
no
Magnético:
no
Longitud:
0.5 mm
Anchura:
27 mm
Altura:
20 mm
\r\n Las etiquetas MG-ETF-SBS se utilizan para marcar cables de gran diámetro, mangueras, tubos y conductores.
\r\nUn producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


