CEMBRE - Placa para manguera MG-ETF 64293-SBS 15x95mm blanca
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - no
Texto - Sin inscripción
Color - Blanco
Transparente - no
Magnético - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
64293-SBS
Ref.Sonepar
812237
EAN
8499211705293
Auto adhesivo:
no
Texto:
Sin inscripción
Color:
Blanco
Transparente:
no
Magnético:
no
Longitud:
0.3 mm
Anchura:
95 mm
Altura:
15 mm
Las etiquetas MG-ETF-SBS se utilizan para marcar cables de gran diámetro, mangueras, tubos y conductores.
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


