CEMBRE - Polea doble rodamiento bolas para tirolinas
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Construcción/funcionamiento - Cabezal de corte hidráulico
Apto para diámetro máximo de cable - 25 mm
Válido para conductores trenzados - sí
Compatible con conductores de ramal fino - no
Compatible con núcleos duros - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
TC025
Ref.Sonepar
376963
EAN
8016692085708
Construcción/funcionamiento:
Cabezal de corte hidráulico
Apto para diámetro máximo de cable:
25 mm
Válido para conductores trenzados:
sí
Compatible con conductores de ramal fino:
no
Compatible con núcleos duros:
sí
Apto para trenzado de cable de acero:
sí
Longitud total:
213 mm
Cabezal de corte sustituible:
sí
Mordazas de corte intercambiables:
sí
Con función de tira:
no
Aislado:
no
Protección de aislamiento 1.000 V:
no
Con protección contra impactos:
no
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


