CEMBRE - Prensa banco hidroneumática PNB-1 matrices intercambiables - PNB-1

Cembre S.L.U
CopiarCopiar
CEMBRE - Prensa banco hidroneumática PNB-1 matrices intercambiables

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para - Varias aplicaciones

  • Forma de compresión - Universal (inserciones intercambiables)

  • Sección transversal desde/hasta - 0.25...50 mm²

  • Longitud - 320 mm

  • Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas) - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

PNB-1

Ref.Sonepar

898000

EAN

8016692092126

Apto para:

Varias aplicaciones

Forma de compresión:

Universal (inserciones intercambiables)

Sección transversal desde/hasta:

0.25...50 mm²

Longitud:

320 mm

Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas):

sí

Construcción/funcionamiento:

Neumático

Insertos intercambiables:

sí

Número de insertos incluidos:

0

Con retorno automático:

sí

Prensas Altura 700mm Anchura 320mm Longitud 180mm Peso 23 kg Presión 6 bar Tipo de acción Apriet.

Un producto de CEMBRE

Descubra la serie CEMBRE