CEMBRE - Prensa neumática control manual puntera hueca 14-10mm²

Cembre S.L.U
CopiarCopiar
CEMBRE - Prensa neumática control manual puntera hueca 14-10mm²

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para - Manguitos del extremo del cable

  • Forma de compresión - Compresión trapezoidal

  • Sección transversal desde/hasta - 4...10 mm²

  • Longitud - 200 mm

  • Construcción/funcionamiento - Neumático

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

PNB-7KE

Ref.Sonepar

898002

EAN

8499213219958

Apto para:

Manguitos del extremo del cable

Forma de compresión:

Compresión trapezoidal

Sección transversal desde/hasta:

4...10 mm²

Longitud:

200 mm

Construcción/funcionamiento:

Neumático

Insertos intercambiables:

no

Número de insertos incluidos:

0

Con retorno automático:

sí

Tiempo de ciclo:

2...2 s

Utensilios neumáticos Versiones de control manual - serie PNB Longitud 200mm Diámetro 44mm Peso 400 g Presión 4-6 Tipo de acción Apriet.

Un producto de CEMBRE

Descubra la serie CEMBRE