CEMBRE - Prensa neumática PNB-3P banco terminales preaislados 0,5 a 6mm²

Cembre S.L.U
CopiarCopiar
CEMBRE - Prensa neumática PNB-3P banco terminales preaislados 0,5 a 6mm²

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para - Terminal de cable y conector

  • Forma de compresión - Compresión redonda

  • Sección transversal desde/hasta - 0.25...6 mm²

  • Longitud - 370 mm

  • Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas) - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

PNB-3P

Ref.Sonepar

377578

EAN

8016692086958

Apto para:

Terminal de cable y conector

Forma de compresión:

Compresión redonda

Sección transversal desde/hasta:

0.25...6 mm²

Longitud:

370 mm

Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas):

sí

Construcción/funcionamiento:

Neumático

Insertos intercambiables:

no

Número de insertos incluidos:

0

Con retorno automático:

sí

Tiempo de ciclo:

3...3 s

Prensas Altura 195mm Anchura 370mm Longitud 130mm Peso 10,3 kg Presión 6÷7.

Un producto de CEMBRE

Descubra la serie CEMBRE