CEMBRE - PRENSA.PA M40X1,5 DCO.ESPUMA GCL.3013395

Cembre S.L.U
CopiarCopiar
CEMBRE - PRENSA.PA M40X1,5 DCO.ESPUMA GCL.3013395

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1900DP.M40

Ref.Sonepar

1107933

EAN

8400002298047

Prensaestopa MAXIblock con rosca métrica M40x1,5 en color gris RAL 7035, elaborada a partir de poliamida PA6.6 autoextinguible clase V2 (UL 94) con una temperatura de uso continua que abarca desde los -20°C hasta los 90°C y una calificación IP68 en la escala de protección contra agentes externos. Se presenta con disco de espuma de polietileno ya montado y unas dimensiones tales como un agujero de fijación de 40,5mm, un diámetro interior de 19 a 28mm y una llave de 46mm.

Un producto de CEMBRE

Descubra la serie CEMBRE