CEMBRE - Prensaestopa en poliamida MAXIblock Pg11 especial con rosca larga gris claro

Cembre S.L.U
CopiarCopiar
CEMBRE - Prensaestopa en poliamida MAXIblock Pg11 especial con rosca larga gris claro

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1901.11

Ref.Sonepar

1032275

EAN

8499215155605

Prensaestopa MAXIblock con rosca larga Pg11 en color gris RAL 7035, elaborada a partir de poliamida PA6.6 autoextinguible clase V2 (UL 94) con una temperatura de uso continua que abarca desde los -20°C hasta los 90°C y una calificación IP68 en la escala de protección contra agentes externos. Se presenta con unas dimensiones tales como un agujero de fijación de 18,8mm, un diámetro interior de 5 a 10mm y una llave de 22mm.

Un producto de CEMBRE

Descubra la serie CEMBRE