CEMBRE - Prensaestopa en poliamida MAXIblock rosca gas G3/4" gris claro - 1900.34
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de rosca - Roscado para gas
Tamaño de rosca nominal (pulgadas)/rosca de conducto de gas - 3/4 pulgada
Rosca de paso - 1.5 mm
Longitud de la rosca - 12 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
2 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1900.34
Ref.Sonepar
459893
EAN
8016692083230
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de rosca:
Roscado para gas
Tamaño de rosca nominal (pulgadas)/rosca de conducto de gas:
3/4 pulgada
Rosca de paso:
1.5 mm
Longitud de la rosca:
12 mm
Anchura de la llave:
33 mm
Dimensión angular hexágona:
34 mm
Compatible con diámetro del cable desde/hasta:
13...18 mm
Material:
Plástico
Calidad de material:
Poliamida (PA)
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Libre de halógenos:
no
Reforzado con fibra de vidrio:
no
Grado de protección (IP):
IP68
Resistente a los impactos:
no
Número RAL:
7035
Protección de radio de curva:
no
Con contratuerca:
no
Rotura al abrir:
no
Modelo:
Recto
Área de multisellado:
no
Acoplamiento de cable plano:
no
Disminución de tensión:
sí
Tipo de sellado:
Anillo sellador
Casquillo de tornillo separable:
no
Temperatura de trabajo:
-20...90 °C
Versión a prueba de explosiones:
no
Para zona Ex:
Ninguno
Para zona explosiva de polvo:
Ninguno
Para cable armado:
no
Versión EMC:
no
Apantallado:
no
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


