CEMBRE - Prensaestopa latón niquelado EMC rosca M50x1,5
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de rosca - Métrico
Tamaño de rosca (métrico)/PG - 1.5
Rosca de paso - 1.5 mm
Longitud de la rosca - 9 mm
Anchura de la llave - 55 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
20M3M5061N
Ref.Sonepar
806154
EAN
8016692466248
Tipo de rosca:
Métrico
Tamaño de rosca (métrico)/PG:
1.5
Rosca de paso:
1.5 mm
Longitud de la rosca:
9 mm
Anchura de la llave:
55 mm
Compatible con diámetro del cable desde/hasta:
26...35 mm
Material:
Metal
Calidad de material:
Latón
Tratamiento de superficie:
Niquelado
Libre de halógenos:
no
Reforzado con fibra de vidrio:
no
Grado de protección (IP):
IP68
Resistente a los impactos:
no
Protección de radio de curva:
no
Con contratuerca:
no
Rotura al abrir:
no
Modelo:
Recto
Área de multisellado:
no
Acoplamiento de cable plano:
no
Disminución de tensión:
sí
Tipo de sellado:
Anillo sellador
Casquillo de tornillo separable:
no
Temperatura de trabajo:
-30...120 °C
Versión a prueba de explosiones:
no
Para zona Ex:
Ninguno
Para zona explosiva de polvo:
Ninguno
Para cable armado:
no
Versión EMC:
sí
Apantallado:
no
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


