CEMBRE - Prensaestopa latón rosca gas G 1"
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de rosca - Roscado para gas
Tamaño de rosca nominal (pulgadas)/rosca de conducto de gas - 1 pulgada
Longitud de la rosca - 10 mm
Anchura de la llave - 34 mm
Dimensión angular hexágona - 36 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
200110041N
Ref.Sonepar
808501
EAN
8499211653280
Tipo de rosca:
Roscado para gas
Tamaño de rosca nominal (pulgadas)/rosca de conducto de gas:
1 pulgada
Longitud de la rosca:
10 mm
Anchura de la llave:
34 mm
Dimensión angular hexágona:
36 mm
Compatible con diámetro del cable desde/hasta:
18...22 mm
Material:
Metal
Calidad de material:
Latón
Tratamiento de superficie:
Niquelado
Libre de halógenos:
no
Reforzado con fibra de vidrio:
no
Grado de protección (IP):
IP54
Resistente a los impactos:
no
Protección de radio de curva:
no
Con contratuerca:
no
Rotura al abrir:
no
Modelo:
Recto
Área de multisellado:
no
Acoplamiento de cable plano:
no
Disminución de tensión:
sí
Tipo de sellado:
Anillo sellador
Casquillo de tornillo separable:
no
Temperatura de trabajo:
-20...80 °C
Versión a prueba de explosiones:
no
Para zona Ex:
Ninguno
Para zona explosiva de polvo:
Ninguno
Para cable armado:
no
Versión EMC:
no
Apantallado:
no
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


