CEMBRE - Prensaestopa MAXIblock ATEX rosca M25x1,5 con cuello estrecho gris claro

Cembre S.L.U
CopiarCopiar
CEMBRE - Prensaestopa MAXIblock ATEX rosca M25x1,5 con cuello estrecho gris claro

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4901.M25

Ref.Sonepar

1137342

EAN

8499216604805

Presnaestopas MAXIblock ATEX ATEX, con rosca larga. Rosca métrica M 1,5 Material (Cuerpo) Poliamida PA6 Material (Junt) Neopren® Clase UL94 V2 Temperatura de aplicación Max 75 °C Temperatura de aplicación Min -20 °C Grado de Protección IP 65.

Un producto de CEMBRE

Descubra la serie CEMBRE