CEMBRE - Prensaestopa MAXIblock ATEX rosca M32x1,5 gris claro
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de rosca - Métrico
Tamaño de rosca (métrico)/PG - 32
Tamaño de rosca nominal (pulgadas)/rosca de conducto de gas - Otros
Rosca de paso - 1.5 mm
Longitud de la rosca - 10 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4900.M32
Ref.Sonepar
377078
EAN
13843002762
Tipo de rosca:
Métrico
Tamaño de rosca (métrico)/PG:
32
Tamaño de rosca nominal (pulgadas)/rosca de conducto de gas:
Otros
Rosca de paso:
1.5 mm
Longitud de la rosca:
10 mm
Anchura de la llave:
36 mm
Compatible con diámetro del cable desde/hasta:
16...21 mm
Material:
Plástico
Calidad de material:
Poliamida (PA)
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Libre de halógenos:
no
Reforzado con fibra de vidrio:
no
Grado de protección (IP):
IP65
Resistente a los impactos:
sí
Número RAL:
7035
Protección de radio de curva:
no
Con contratuerca:
no
Rotura al abrir:
no
Modelo:
Recto
Área de multisellado:
no
Acoplamiento de cable plano:
no
Disminución de tensión:
sí
Tipo de sellado:
Anillo sellador
Casquillo de tornillo separable:
no
Temperatura de trabajo:
-20...75 °C
Versión a prueba de explosiones:
sí
Para zona Ex:
1, 2
Para zona explosiva de polvo:
21, 22
Para cable armado:
no
Versión EMC:
no
Apantallado:
no
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


