CEMBRE - Prensaestopa MAXIbrass ATEX rosca M16x1,5 con cuello largo - 5901.M16N
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de rosca - Métrico
Tamaño de rosca (métrico)/PG - 16
Rosca de paso - 1.5 mm
Longitud de la rosca - 12 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
2 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
5901.M16N
Ref.Sonepar
377267
EAN
9999903750468
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de rosca:
Métrico
Tamaño de rosca (métrico)/PG:
16
Rosca de paso:
1.5 mm
Longitud de la rosca:
12 mm
Anchura de la llave:
20 mm
Dimensión angular hexágona:
23 mm
Compatible con diámetro del cable desde/hasta:
6.5...10 mm
Material:
Metal
Calidad de material:
Latón
Tratamiento de superficie:
Niquelado
Libre de halógenos:
no
Reforzado con fibra de vidrio:
no
Grado de protección (IP):
IP65
Resistente a los impactos:
sí
Protección de radio de curva:
no
Con contratuerca:
no
Rotura al abrir:
no
Modelo:
Recto
Área de multisellado:
no
Acoplamiento de cable plano:
no
Disminución de tensión:
sí
Tipo de sellado:
Anillo sellador
Casquillo de tornillo separable:
no
Temperatura de trabajo:
-25...75 °C
Versión a prueba de explosiones:
sí
Para zona Ex:
2
Para zona explosiva de polvo:
21, 22
Para cable armado:
no
Versión EMC:
no
Apantallado:
no
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


