CEMBRE - Prensaestopa MAXIbrass en latón niquelado rosca M63
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de rosca - Métrico
Tamaño de rosca (métrico)/PG - 63
Rosca de paso - 1.5 mm
Longitud de la rosca - 15 mm
Anchura de la llave - 67 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2900.M63N
Ref.Sonepar
297693
EAN
8016692202099
Tipo de rosca:
Métrico
Tamaño de rosca (métrico)/PG:
63
Rosca de paso:
1.5 mm
Longitud de la rosca:
15 mm
Anchura de la llave:
67 mm
Dimensión angular hexágona:
67 mm
Compatible con diámetro del cable desde/hasta:
34...45 mm
Material:
Metal
Calidad de material:
Latón
Tratamiento de superficie:
Niquelado
Libre de halógenos:
no
Reforzado con fibra de vidrio:
no
Grado de protección (IP):
IP68
Resistente a los impactos:
no
Protección de radio de curva:
no
Con contratuerca:
no
Rotura al abrir:
no
Modelo:
Recto
Área de multisellado:
no
Acoplamiento de cable plano:
no
Disminución de tensión:
sí
Tipo de sellado:
Anillo sellador
Casquillo de tornillo separable:
no
Temperatura de trabajo:
-25...100 °C
Versión a prueba de explosiones:
no
Para zona Ex:
Ninguno
Para zona explosiva de polvo:
Ninguno
Para cable armado:
no
Versión EMC:
no
Apantallado:
no
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


