CEMBRE - PRENSAESTOPA PA MAXIBLOCK M16 RLGA.NG

Cembre S.L.U
CopiarCopiar
CEMBRE - PRENSAESTOPA PA MAXIBLOCK M16 RLGA.NG

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1901.M16N

Ref.Sonepar

1052883

EAN

8499215455842

Prensaestopa MAXIblock con rosca larga métrica M16x1,5 en color negro RAL 9005, elaborada a partir de poliamida PA6.6 autoextinguible clase V2 (UL 94) con una temperatura de uso continua que abarca desde los -20°C hasta los 90°C y una calificación IP68 en la escala de protección contra agentes externos. Se presenta con disco de espuma de polietileno ya montado y unas dimensiones tales como un agujero de fijación de 16,2mm, un diámetro interior de 5 a 10mm y una llave de 19mm.

Un producto de CEMBRE

Descubra la serie CEMBRE