CEMBRE - PRENSAESTOPA PA MAXIBLOCK R.G.G1/2" GCL.

Cembre S.L.U
CopiarCopiar
CEMBRE - PRENSAESTOPA PA MAXIBLOCK R.G.G1/2" GCL.

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1900.12

Ref.Sonepar

1155398

EAN

8499216866531

Prensaestopa MAXIblock con rosca GAS 1/2" en color gris RAL 7035, elaborada a partir de poliamida PA6.6 autoextinguible clase V2 (UL 94) con una temperatura de uso continua que abarca desde los -20ºC hasta los 90ºC y una calificación IP68 en la escala de protección contra agentes externos. Se presenta con unas dimensiones tales como un agujero de fijación de 21,5mm, un diámetro interior de 7-12mm y una llave de 24mm.

Un producto de CEMBRE

Descubra la serie CEMBRE