CEMBRE - PRENSAESTOPA SPIRALBLOCK ROSCA M25 NEGRO

Cembre S.L.U
CopiarCopiar
CEMBRE - PRENSAESTOPA SPIRALBLOCK ROSCA M25 NEGRO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1500.M25N

Ref.Sonepar

1072612

EAN

8499215740054

Prensaestopa spiralblock con rosca métrica M25x1,5 en color negro RAL 9005. Este producto está fabricado a partir de poliamida PA6 autoextinguible clase V0 (UL 94). Cuenta con una temperatura de uso continua que abarca desde los -20°C hasta los 90°C y una calificación IP68 en la escala de protección frente a agentes externos. Se presenta con unas medidas tales como un agujero de fijación de 25,4mm, de 10 a 17mm de diámetro interior y 30mm de llave.

Un producto de CEMBRE

Descubra la serie CEMBRE