CEMBRE - Protección transparente CPT para placa 108x160mm - 47595
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - no
Texto - Sin inscripción
Color - Otros
Transparente - sí
Magnético - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
47595
Ref.Sonepar
817285
EAN
8016692207681
Auto adhesivo:
no
Texto:
Sin inscripción
Color:
Otros
Transparente:
sí
Magnético:
no
Longitud:
60 mm
Anchura:
108 mm
Placa MG-VRT-A fabricada a partir de PVC rígido autoextinguible clase V0 (UL94) con un rango térmico de -30°C a 60°C y una temperatura de uso que abarca desde los 10°C hasta los 40°C. Esta placa está diseñada para crear placas-cuadro personalizadas con el logo de la empresa que las adquiera, sus datos técnicos, matrículas, certificaciones, etc. Se presenta con unas medidas de 102x138mm, de tipo protección CPT y 1 placa en cada lámina.
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


