CEMBRE - Protector faston H 6,3mm con retención para terminales desconectables blanco

Cembre S.L.U
CopiarCopiar
CEMBRE - Protector faston H 6,3mm con retención para terminales desconectables blanco

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Toma

  • Dimensiones de conector - Plano 6,3x0,8 mm

  • Aislamiento - Totalmente aislado

  • Aislamiento de material - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

CFAR600

Ref.Sonepar

317743

EAN

8016692137315

Modelo:

Toma

Dimensiones de conector:

Plano 6,3x0,8 mm

Aislamiento:

Totalmente aislado

Aislamiento de material:

Otros

Protector para terminales desconectables Material Poliamida PA6.6 Clase UL94 V-2 Rango térmico Max 100 °C.

Un producto de CEMBRE

Descubra la serie CEMBRE