CEMBRE - Puente unipolar DJ160

Cembre S.L.U
CopiarCopiar
CEMBRE - Puente unipolar DJ160

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Implantación antideflagrante 'Ex e' - no

  • Entrada de intensidad nominal - 160 A

  • Tipo de conexión de eléctrica 1 - Otros

  • Número de polos - 1

  • Método de montaje - Montaje directo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

DJ160

Ref.Sonepar

793255

EAN

8051316010629

Implantación antideflagrante 'Ex e':

no

Entrada de intensidad nominal:

160 A

Tipo de conexión de eléctrica 1:

Otros

Número de polos:

1

Método de montaje:

Montaje directo

Material del cuerpo de aislamiento:

Otros

Color:

Negro

Transparente:

no

Puente unipolar DJ160. Electricidad. Material de conexión eléctrica. Prensaestopas, racores y otros accesorios

Un producto de CEMBRE

Descubra la serie CEMBRE